Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Eur Ohm - SQUARE PC 3P+T 20A BLC - 60283

EUR OHM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - blanc

  • nombre de pôles - 3

  • courant nominal - 20 A

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - thermoplastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752075657

Réf. Sonepar

03437060283

Réf. Fournisseur

60283

Marque

Eur Ohm

couleur:

blanc

nombre de pôles:

3

courant nominal:

20 A

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

direction d'enfichage:

droit

tension nominale:

230 V

Degré de protection (NEMA):

autre

désignation NEMA:

autre

fiche d'adaptation:

Non

SQUARE Prise 20A 3P+T 100mmx100mm blanc