Eur Ohm - SQUARE PLAQ VULCAIN 4P entr.71mm - 60399

EUR OHM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 4

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - plastique

  • couleur - anthracite

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752040914

Réf. Sonepar

03437060399

Réf. Fournisseur

60399

Marque

Eur Ohm

nombre d'unités:

4

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

couleur:

anthracite

traitement de la surface:

laqué / peint

nombre d'unités, horizontales:

4

nombre d'unités, verticales:

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

8

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

1

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

mat

pays de fabrication:

CHINE

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur:

300 mm

hauteur:

87 mm

profondeur:

9 mm

largeur d'encastrement:

300 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm

diamètre de l'alésage (ouverture):

52.8 mm

SQUARE Plaque d'habillage 4 postes entraxe 71mm Vulcain