Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Eur Ohm - SQUARE RENO detect reno BLC 2 fils 60-500W inc.,halo230V - 60521

EUR OHM
CopieCopie
Eur Ohm - SQUARE RENO detect reno BLC 2 fils 60-500W inc.,halo230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 8 m

  • durée de marche max. - 10 min

  • angle de détection horizontal - 120...120 °

  • Puissance de coupure max. - 300 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752067133

Réf. Sonepar

03437060521

Réf. Fournisseur

60521

Marque

Eur Ohm

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

8 m

durée de marche max.:

10 min

angle de détection horizontal:

120...120 °

Puissance de coupure max.:

300 W

couleur:

blanc

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Oui

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Oui

arrêt forcé:

Oui

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Non

interconnectable:

Non

angle de balayage:

120 °

hauteur de montage optimale:

1.2 m

surveillance de cage d'escalier:

Oui

commutateur de pontage:

Non

largeur de portée max.:

8 m

portée de présence max.:

8

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Non

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

encastré

type de connexion:

borne à vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

type de tension:

AC

fréquence:

50...50 Hz

durée de marche min.:

20 s

déclenchement retardé:

0 s

enclenchement retardé:

0 s

plage de rotation du capteur, horizontale:

0...0 °

plage de rotation du capteur, verticale:

0...0 °

luminosité de déclenchement:

3...3 lx

puissance max. de commutation LED:

100 W

adapté à une charge C:

Non

nombre de zones de détection:

1

commande auxiliaire possible:

Non

fonction d'alarme:

Non

largeur:

75 mm

hauteur:

75 mm

profondeur:

50 mm

profondeur d'encastrement:

34 mm

longueur d’encastrement:

34 mm

diamètre d'encastrement:

67 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

SQUARE RENO Détecteur de mouvement 2 fils ( sans neutre) blanc