Eur Ohm - SQUARE RENO Prise TV à griffes blanc - 60567

EUR OHM
CopieCopie
Eur Ohm - SQUARE RENO Prise TV à griffes blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • atténuation de raccordement à 860 MHz - 2 dB

  • nombre de sorties - 1

  • atténuation de passage à 860 MHz - 2 dB

  • modèle - prise étoile / terminale

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752067676

Réf. Sonepar

03437060567

Réf. Fournisseur

60567

Marque

Eur Ohm

mode de pose:

encastré

atténuation de raccordement à 860 MHz:

2 dB

nombre de sorties:

1

atténuation de passage à 860 MHz:

2 dB

modèle:

prise étoile / terminale

nombre de modules (construction modulaire):

2

couvercle:

plaque centrale

compatible au modem par câble:

Non

compatible à une alimentation à distance:

Non

type de fixation:

fixation à griffes/vis

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9003

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement antibactérien:

Non

indice de protection (IP):

IP21

pays de fabrication:

FRANCE

largeur d'appareil:

75 mm

hauteur d'appareil:

75 mm

profondeur d'appareil:

34 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

30 mm

SQUARE RENO Prise TV à griffes blanc