fin de vie

Eur Ohm - SQUARE RENO vari 3 fils 60-500W BLC (inc., halo230V) - 60519

EUR OHM
CopieCopie
Eur Ohm - SQUARE RENO vari 3 fils 60-500W BLC (inc., halo230V)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de commande - bouton-poussoir

  • type de charge - universel et LED

  • couleur - blanc

  • composition - mécanisme complet avec cadre

  • mode de pose - encastré

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752067072

Réf. Sonepar

03437060519

Réf. Fournisseur

60519

Marque

Eur Ohm

type de commande:

bouton-poussoir

type de charge:

universel et LED

couleur:

blanc

composition:

mécanisme complet avec cadre

mode de pose:

encastré

tension nominale (Un):

230...230 V

matériau:

plastique

nombre de modules (construction modulaire):

2

contrôle d'app via Bluetooth:

Non

cablage en série:

Oui

commande auxiliaire possible:

Non

mémoire de valeurs de luminosité:

Oui

utilisable avec un bouton-poussoir:

Non

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Non

utilisable avec un détecteur de présence:

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Non

commande radio possible:

Non

commande infrarouge possible:

Non

type de fixation:

fixation avec vis

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

fréquence:

50...50 Hz

tension de commande:

100...230 V

puissance nominale charge ohmique/résistive:

40...400 W

puissance nominale de charge inductive:

100...300 VA

puissance max. de commutation LED:

80 W

type de connexion:

borne à vis

section de conducteur:

1.5...1.5 mm²

largeur d'appareil:

75 mm

hauteur d'appareil:

75 mm

profondeur d'appareil:

43 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

SQUARE RENO Variateur 3 fils ( avec neutre) blanc