Eur Ohm - SQUARE VV + POUS SILVER - 60416
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de commutation - va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement - 2
mode de pose - encastré
couleur - argent
composition - mécanisme complet avec cadre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752048460
Réf. Sonepar
03437204846
Réf. Fournisseur
60416
Marque
Eur Ohm
type de commutation:
va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement:
2
mode de pose:
encastré
couleur:
argent
composition:
mécanisme complet avec cadre
interrupteur à bouton-poussoir:
Non
type de fixation:
fixation à vis
avec cadre/support de montage:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9006
zone de texte/surface d'inscription:
non
voyant:
non
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
pays de fabrication:
CHINE
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
courant de commutation pour lampes fluorescentes:
10 AX
Contact de report:
Non
type de connexion:
borne automatique
interrupteur de chauffage:
Non
Interrupteur de machine à laver:
Non
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
34.2 mm
profondeur d'encastrement:
20 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
20 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non


