Eur Ohm - Support Cx rapides ou bornier Ph/N 18M - 19047
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble/pièces de fixation
matériau - plastique
largeur - 310 mm
hauteur - 28 mm
profondeur - 16 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752136020
Réf. Sonepar
03437213602
Réf. Fournisseur
19047
Marque
Eur Ohm
type d'accessoire/pièce détachée:
ensemble/pièces de fixation
matériau:
plastique
largeur:
310 mm
hauteur:
28 mm
profondeur:
16 mm
pays de fabrication:
CHINE
Support Cx rapides ou bornier Ph/N 18M


