Eur Ohm - Support de CR, de bornier Ph N et de bornier de terre pour RxECO & RxIP - 19150
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble/pièces de fixation
matériau - plastique
largeur - 226 mm
hauteur - 34 mm
profondeur - 25 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752150286
Réf. Sonepar
03437215028
Réf. Fournisseur
19150
Marque
Eur Ohm
type d'accessoire/pièce détachée:
ensemble/pièces de fixation
matériau:
plastique
largeur:
226 mm
hauteur:
34 mm
profondeur:
25 mm
pays de fabrication:
CHINE
Support de CR, de bornier Ph N et de bornier de terre pour RxECO & RxIP


