fin de vie

Eur Ohm - Tableau équ. 2R 2xID+7 disjoncteurs - 19325

EUR OHM
CopieCopie
Eur Ohm - Tableau équ. 2R 2xID+7 disjoncteurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • protection - disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur

  • nombre total de groupes - 2

  • courant assigné de l'interrupteur général - 63 A

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752102711

Réf. Sonepar

03437210271

Réf. Fournisseur

19325

Marque

Eur Ohm

mode de pose:

saillie

protection:

disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur

nombre total de groupes:

2

courant assigné de l'interrupteur général:

63 A

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP30

nombre de phases:

2

nombre de groupes directs:

0

nombre de groupes de luminaires:

2

nombre de groupes derrière le disjoncteur différentiel:

0

nombre de combinaisons interrupteur diff. / disjoncteur avec contact auxiliaire:

2

nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA:

0

nombre d'interrupteurs différentiels 300 mA:

0

nombre de dispositifs de protection contre le défaut d'arc AFDD:

0

interrupteur principal de protection:

Non

nombre de pôles interrupteur général:

2

protection RCD entrant:

Oui

protection haute intégrité:

Non

protection fractionnée de la charge:

Non

double protection RCD:

Non

nombre de voies sortantes:

7

groupe de cuisinières adapté comme groupe de courant fort:

Oui

avec prise:

Non

avec transformateur de sonnerie:

Non

protection contre les surtensions:

Non

hauteur:

355 mm

largeur:

250 mm

largeur en nombre de modules:

13

profondeur:

90 mm

profondeur de montage:

90...90 mm

possibilité de montage en saillie:

Oui

avec couvercle transparent:

Non

verrouillable:

Non

Tableau monté-cablé 2 rangées 2xinterrupteurs différentiels+7 disjoncteurs