fin de vie

Eur Ohm - Tableau équ. 3R 3xID+15 disjoncteurs - 19337

EUR OHM
CopieCopie
Eur Ohm - Tableau équ. 3R 3xID+15 disjoncteurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • protection - disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur

  • nombre total de groupes - 4

  • courant assigné de l'interrupteur général - 63 A

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752102872

Réf. Sonepar

03437210287

Réf. Fournisseur

19337

Marque

Eur Ohm

mode de pose:

saillie

protection:

disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur

nombre total de groupes:

4

courant assigné de l'interrupteur général:

63 A

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP30

nombre de phases:

2

nombre de groupes directs:

0

nombre de groupes de luminaires:

3

nombre de groupes derrière le disjoncteur différentiel:

0

nombre de combinaisons interrupteur diff. / disjoncteur avec contact auxiliaire:

3

nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA:

0

nombre d'interrupteurs différentiels 300 mA:

0

nombre de dispositifs de protection contre le défaut d'arc AFDD:

0

interrupteur principal de protection:

Non

nombre de pôles interrupteur général:

2

protection RCD entrant:

Oui

protection haute intégrité:

Non

protection fractionnée de la charge:

Non

double protection RCD:

Non

nombre de voies sortantes:

15

groupe de cuisinières adapté comme groupe de courant fort:

Oui

avec prise:

Non

avec transformateur de sonnerie:

Non

protection contre les surtensions:

Non

hauteur:

480 mm

largeur:

250 mm

largeur en nombre de modules:

13

profondeur:

90 mm

profondeur de montage:

90...90 mm

possibilité de montage en saillie:

Oui

avec couvercle transparent:

Non

verrouillable:

Non

Tableau monté-cablé 3 rangées 3xinterrupteurs différentiels+15 disjoncteurs