Eurdekian Lumieres - KELAN FULL 50 - 4000 lm-840 25 W - 472211
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4000 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00193472211
Réf. Fournisseur
472211
Marque
Eurdekian Lumieres
flux lumineux utile:
4000 lm
KELAN FULL 50° - 4000 lm-840 25 W


