Euroclima Diffusion - BAB-RLAZ ISOLEE L520xH520xP280 (Pour RA+MMF L500xH500) - 06BABRLAZ5050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00371000583
Réf. Fournisseur
06BABRLAZ5050
Marque
Euroclima Diffusion
BAB-RLAZ ISOLEE L520xH520xP280 (Pour RA+MMF L500xH500)
Les Atouts de l'article:
2 piquages opposés + 2 piquages grand côté + 1 piquage par petit côté
6 prédécoupages double-diamètres Ø250/200
Boîte à bouche isolée 5 mm M1 multi-piquages
Dimensions : L520xH520xP280 mm
Fabrication en tôle galvanisée 6/10e ou 8/10e
Isolation 5 mm M1
Montage par-dessus le plafond
Grille de reprise à ailettes courbées à 45° occultant le filtre et la partie technique.
Filtre G4 compris, démontage et remplacement faciles.
Finition laqué blanc M9010.
Les Atouts de l'article:
2 piquages opposés + 2 piquages grand côté + 1 piquage par petit côté
6 prédécoupages double-diamètres Ø250/200
Boîte à bouche isolée 5 mm M1 multi-piquages
Dimensions : L520xH520xP280 mm
Fabrication en tôle galvanisée 6/10e ou 8/10e
Isolation 5 mm M1
Montage par-dessus le plafond
Grille de reprise à ailettes courbées à 45° occultant le filtre et la partie technique.
Filtre G4 compris, démontage et remplacement faciles.
Finition laqué blanc M9010.