Euroclima Diffusion - LO-A BLANC L1000xH150 (Lineaire Fixe 0) - 0104012120001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00371120004
Réf. Fournisseur
0104012120001
Marque
Euroclima Diffusion
LO-A BLANC L1000xH150 (Linéaire Fixe 0°)
Les Atouts de l'article:
Dimensions : L1000xH150 mm
Grille linéaire multi-fentes fixes 20°
Linéaire avec effet filant
Montage mur ou plafond selon modèle
Surface de passage d’air importante pour faible niveau sonore
Grille linéaire de soufflage à ailettes horizontales fixes à 0°.
Fabriquée en aluminium extrudé et anodisé.
Assemblage possible pour obtenir de grandes longueurs.
Les Atouts de l'article:
Dimensions : L1000xH150 mm
Grille linéaire multi-fentes fixes 20°
Linéaire avec effet filant
Montage mur ou plafond selon modèle
Surface de passage d’air importante pour faible niveau sonore
Grille linéaire de soufflage à ailettes horizontales fixes à 0°.
Fabriquée en aluminium extrudé et anodisé.
Assemblage possible pour obtenir de grandes longueurs.