Euroclima Diffusion - LO-ATPD BLANC L1000xH100 (Lineaire Fixe 20 D.D + Cadre Plat) - 0104492001001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00371001009
Réf. Fournisseur
0104492001001
Marque
Euroclima Diffusion
LO-ATPD BLANC L1000xH100 (Linéaire Fixe 20° D.D + Cadre Plat)
Les Atouts de l'article:
Cadre plat en aluminium extrudé et anodisé
Dimensions : L1000xH100 mm
Fixation par languettes avec E-TACO ou contre-cadre selon modèle
Grille linéaire de soufflage à ailettes horizontales fixes à 0°
Les Atouts de l'article:
Cadre plat en aluminium extrudé et anodisé
Dimensions : L1000xH100 mm
Fixation par languettes avec E-TACO ou contre-cadre selon modèle
Grille linéaire de soufflage à ailettes horizontales fixes à 0°