Euroclima Diffusion - PACK STAR-TR 2F BLANC L1000 + BABLAZ ISOLEE - 0150016213002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00371621300
Réf. Fournisseur
0150016213002
Marque
Euroclima Diffusion
PACK STAR-TR 2F BLANC L1000 + BABLAZ ISOLEE
Les Atouts de l'article:
Diffuseur à fentes avec déflecteurs réglables à 180°
Diverses positions de raccordement : côtés, opposé, petit côté
Livré en kit avec BAB multi-piquages isolée M1 5 mm
Possibilité d’assemblage pour des longueurs supérieures à 2 m
Les Atouts de l'article:
Diffuseur à fentes avec déflecteurs réglables à 180°
Diverses positions de raccordement : côtés, opposé, petit côté
Livré en kit avec BAB multi-piquages isolée M1 5 mm
Possibilité d’assemblage pour des longueurs supérieures à 2 m


