Non retournablenouveau

Euroclima Diffusion - WCVENT-CIRC-125 : BOUCHE EXTRACTION VMC 1 FENTE CIRCULAIRE Ø125 - WCVENT-CIRC-125

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00371002094

Réf. Fournisseur

WCVENT-CIRC-125

Marque

Euroclima Diffusion

WCVENT-CIRC-125 : BOUCHE EXTRACTION VMC 1 FENTE CIRCULAIRE Ø125

Les Atouts de l'article:

Désignation : WCVENT-CIRC-125 : BOUCHE EXTRACTION VMC 1 FENTE CIRCULAIRE Ø125
Bouche VMC à intégration transparente.
Diffuseur pour plafonds en placoplâtre de 13 mm.
Choix de formes : cercle, ellipse, carré, ligne.
Finition à poncer, jointer et peindre avec vos supports.
Plénum intégré et très léger.
Emballage comprenant une grille avec plénum intégré, un piquage, des vis, un ruban textile en fibre de verre et une notice de pose.
Dimensions de la boîte : 240 mm (L) × 230 mm (H) × 90 mm (P).