Non retournablenouveau

Euroclima Diffusion - WCVENT-ELLI-100 : BOUCHE EXTRACTION VMC 1 FENTE ELLIPSE Ø100 - WCVENT-ELLI-100

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00371002096

Réf. Fournisseur

WCVENT-ELLI-100

Marque

Euroclima Diffusion

WCVENT-ELLI-100 : BOUCHE EXTRACTION VMC 1 FENTE ELLIPSE Ø100

Les Atouts de l'article:

Désignation : WCVENT-ELLI-100 : BOUCHE EXTRACTION VMC 1 FENTE ELLIPSE Ø100
Bouche VMC à intégration transparente.
Diffuseur pour plafonds en placoplâtre de 13 mm.
Choix de formes : cercle, ellipse, carré, ligne.
Finition à poncer, jointer et peindre avec vos supports.
Plénum intégré et très léger.
Emballage comprenant une grille avec plénum intégré, un piquage, des vis, un ruban textile en fibre de verre et une notice de pose.
Dimensions de la boîte : 240 mm (L) × 230 mm (H) × 90 mm (P).