Europole - Alim IZI'TRONIC 12VDC 40W classe II, IP67 non dimmable - 4412040

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension de sortie - 12...12 V
indice de protection (IP) - IP67
pas de variation - Oui
adapté à un courant constant - Non
adapté à une tension constante - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592117068
Réf. Sonepar
00584211706
Réf. Fournisseur
4412040
Marque
Europole
tension de sortie:
12...12 V
indice de protection (IP):
IP67
pas de variation:
Oui
adapté à un courant constant:
Non
adapté à une tension constante:
Oui
classe de protection:
II
Les Atouts de l'article:
Alimentation EUROPOLE IZI'TRONIC 12 40W. Convertisseur électronique pour éclairage LED tension constante. Tension d'entrée : 220-240VAC. Tension de sortie : 12VDC. Courant d'entrée : 0,25A. Courant de sortie : 3,34A. Classe de protection : II, IP67, câblé de 0,3m, HO5RN-F 2x1mm². Non dimmable. Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 1, nombre de sorties physiques : 1. Températures de fonctionnement : -20°C/+50°C.

Un produit Europole
Découvrez toute la gamme Europole


