🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
fin de vie

Europole - Alim LED'TRONIC 12 300W classe I, IP20 non dimmable 12VDC - 4202300

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 12...12 V

  • puissance de sortie - 300...300 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Oui

  • longueur - 231 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592027657

Réf. Sonepar

00584202300

Réf. Fournisseur

4202300

Marque

Europole

tension de sortie:

12...12 V

puissance de sortie:

300...300 W

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Oui

longueur:

231 mm

largeur:

114 mm

hauteur:

50 mm

boîtier:

boîtier métallique

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Oui

classe de protection:

I

Alimentation LED'TRONIC 12 300W. Convertisseur électronique pour éclairage LED tension constante. Entrée : 230VAC. Sortie : 12VDC/25A. Classe I, IP20. Non dimmable.

Les Atouts de l'article:

Alimentation EUROPOLE LED'TRONIC 12 300W. Convertisseur électronique pour éclairage LED tension constante. Tension d'entrée : 230VAC. Tension de sortie : 12VDC. Courant de sortie : 25A. Classe de protection : I, IP20. Non dimmable. Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 1, nombre de sorties physiques : 3. Températures de fonctionnement : -20°C/+45°C.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole