Europole - Alim LED'TRONIC 48VDC 100W classe I, IP67 non dimmable - 4448100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension de sortie - 48...48 V
indice de protection (IP) - IP67
pas de variation - Oui
adapté à un courant constant - Non
adapté à une tension constante - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3666592122086
Réf. Sonepar
00584212208
Réf. Fournisseur
4448100
Marque
Europole
tension de sortie:
48...48 V
indice de protection (IP):
IP67
pas de variation:
Oui
adapté à un courant constant:
Non
adapté à une tension constante:
Oui
classe de protection:
I
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Alimentation EUROPOLE LED'TRONIC 48 100W. Convertisseur électronique pour éclairage LED tension constante. Tension d'entrée : 230VAC. Tension de sortie : 48VDC. Courant d'entrée : 0,7A. Courant de sortie : 2,08A. Classe de protection : I, IP67, câblé de 0,3m, prim : H05RN-F 3x1mm²/sec : SJOW 2x18AWG. Non dimmable. Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 1, nombre de sorties physiques : 1. Températures de fonctionnement : -40°C/+50°C. .
Les Atouts de la gamme:
La gamme d'alimentations LED'TRONIC permet d'alimenter tout produit en tension continue 12VDC, 24VDC ou 48VDC ou en courant constant de 250mA à 1000mA. Disponibles en version IP20 pour une utilisation intérieure ou IP66 à IP68 pour un usage extérieur, ces alimentations garantissent une fiabilité maximale. Une protection intégrée contre les surtensions, surcharges et courts-circuits assurent sécurité et durabilité. Les puissances disponibles vont de 6W à 500W.
Quelques mots du fabricant :
Notre entreprise se distingue dans la fabrication de solutions sur-mesure qui allient qualité et innovation. Nous portons notre attention sur la compréhension des besoins uniques de nos clients pour créer des produits personnalisés qui dépassent leurs attentes.
Notre engagement envers la performance se reflète dans chaque détail, de la conception à la fabrication, assurant ainsi des solutions adaptées qui incarnent la combinaison parfaite entre l’art du sur-mesure et l’efficience du luminaire.
Un produit Europole
Découvrez toute la gamme Europole


