Europole - Alim LED'TRONIC 700 3W classe II, IP20 non dimmable 700mA - 4270

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension de sortie - 2...4.2 V
courant de sortie - 700...700 mA
puissance de sortie - 3...3 W
indice de protection (IP) - IP20
pas de variation - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LED'TRONIC
EAN
3666592001282
Réf. Sonepar
00584000552
Réf. Fournisseur
4270
Marque
Europole
tension de sortie:
2...4.2 V
courant de sortie:
700...700 mA
puissance de sortie:
3...3 W
indice de protection (IP):
IP20
pas de variation:
Oui
longueur:
39 mm
largeur:
28 mm
hauteur:
21 mm
boîtier:
boîtier en plastique
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Non
classe de protection:
II
Les Atouts de l'article:
Alimentation EUROPOLE LED'TRONIC 700 3W. Convertisseur électronique pour éclairage LED intensité constante. Tension d'entrée : 230VAC. Tension de sortie : 2-4,2VDC. Courant de sortie : 700mA. Classe de protection : II, IP20, câblé de 0,1m, prim : HO5V-K 2x0,75mm²/sec : 2x24AMG. Non dimmable. Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 1, nombre de sorties physiques : 1. Températures de fonctionnement : -20°C/+45°C. Verrouillage du capot faisant office de serre-câble.





