Europole - Alimentation pour encastré de sol ZEPH 1 SLIM 230 - 1211

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension de sortie - 3...4 V
indice de protection (IP) - autre
pas de variation - Oui
adapté à un courant constant - Non
adapté à une tension constante - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592000148
Réf. Sonepar
00584010183
Réf. Fournisseur
1211
Marque
Europole
tension de sortie:
3...4 V
indice de protection (IP):
autre
pas de variation:
Oui
adapté à un courant constant:
Non
adapté à une tension constante:
Non
classe de protection:
I
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Europole
Découvrez toute la gamme Europole


