Non retournable

Europole - Alimentation pour encastré de sol ZEPH 2 SLIM 24 - 1202

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 3...21 V

  • indice de protection (IP) - autre

  • pas de variation - Non

  • adapté à un courant constant - Non

  • adapté à une tension constante - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592000124

Réf. Sonepar

00584010181

Réf. Fournisseur

1202

Marque

Europole

tension de sortie:

3...21 V

indice de protection (IP):

autre

pas de variation:

Non

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Non

classe de protection:

II

pays de fabrication:

CHINE

Pièce détachée : alimentation pour encastré de sol de la gamme ZEPH 2 SLIM en 24VDC

Les Atouts de l'article:

Alimentation pour encastrés de sol EUROPOLE ZEPH 2 SLIM 24

Quelques mots du fabricant :

Notre entreprise se distingue dans la fabrication de solutions sur-mesure qui allient qualité et innovation. Nous portons notre attention sur la compréhension des besoins uniques de nos clients pour créer des produits personnalisés qui dépassent leurs attentes.
Notre engagement envers la performance se reflète dans chaque détail, de la conception à la fabrication, assurant ainsi des solutions adaptées qui incarnent la combinaison parfaite entre l’art du sur-mesure et l’efficience du luminaire.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole