Europole - Alimentation pour NEVIS 2 TRONIC 9W IP20 variation TRIAC - 51029

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension de sortie - 18...36 V
indice de protection (IP) - IP20
pas de variation - Non
adapté à un courant constant - Non
adapté à une tension constante - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592119857
Réf. Sonepar
00584211985
Réf. Fournisseur
51029
Marque
Europole
tension de sortie:
18...36 V
indice de protection (IP):
IP20
pas de variation:
Non
adapté à un courant constant:
Non
adapté à une tension constante:
Non
classe de protection:
II
Les Atouts de l'article:
Alimentation EUROPOLE : accessoire pour Downlight NEVIS 2 TRONIC 9W. Tension d'entrée : 220-240VAC. Tension de sortie : 18-36VDC. Courant d'entrée : 0.05A. Courant de sortie : 280mA. Classe de protection : II, IP20, câblé au secondaire de 0,1m avec connectique rapide Plug & Play mâle. Dimmable : oui, variation TRIAC. Protocole utilisé : TRIAC, interface de communication : variateur TRIAC, transmission de signal : Filaire. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Compatible avec downlight NEVIS SWITCH.
Un produit Europole
Découvrez toute la gamme Europole


