Europole - Applique AUREK gris anthracite 3000K 572lm 7W 60° IP65 (Eclairage : bas) - 37410

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 7 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 60 mm

  • efficacité lumineuse - 82 lm/W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592118515

Réf. Sonepar

00584211851

Réf. Fournisseur

37410

Marque

Europole

puissance du système:

7 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

60 mm

efficacité lumineuse:

82 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK05

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

60 mm

hauteur/profondeur:

120 mm

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Applique AUREK gris anthracite mat 3000K, IRC>80, 7W, 572lm (82lm/W), diffuseur transparent 60°. 230VAC. Classe I. IP65, IK05. Type d'éclairage : bas. Non dimmable.

Les Atouts de l'article:

Applique EUROPOLE AUREK gris anthracite mat, blanc 3000K, IRC>80, 7W, 572lm (82lm/W), diffuseur transparent 60°. Type d'éclairage : bas. 230VAC. Classe de protection I, IP65, IK05. Durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. Matériau : aluminium de fonderie. Traitement de la surface : traitement anticorrosion. Résistance environnement : garantie corrosion 10 ans. Utilisation : intérieur/extérieur. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Mode de pose/installation : en applique.