Europole - Applique AUREK noir 3000K 572lm 7W 60° IP65 (Eclairage : bas) - 37406

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 7 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 60 mm
efficacité lumineuse - 82 lm/W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592118478
Réf. Sonepar
00584211847
Réf. Fournisseur
37406
Marque
Europole
puissance du système:
7 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
60 mm
efficacité lumineuse:
82 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK05
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
sans
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
60 mm
hauteur/profondeur:
120 mm
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Applique EUROPOLE AUREK noir mat, blanc 3000K, IRC>80, 7W, 572lm (82lm/W), diffuseur transparent 60°. Type d'éclairage : bas. 230VAC. Classe de protection I, IP65, IK05. Durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. Matériau : aluminium de fonderie. Traitement de la surface : traitement anticorrosion. Résistance environnement : garantie corrosion 10 ans. Utilisation : intérieur/extérieur. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Mode de pose/installation : en applique.




