Europole - Applique CORELIA SOLAR gris anthracite 3000K 350lm 3W 120° IP65 - 68500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 3 W
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 252 mm
efficacité lumineuse - 116 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592121461
Réf. Sonepar
00584212146
Réf. Fournisseur
68500
Marque
Europole
puissance du système:
3 W
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
252 mm
efficacité lumineuse:
116 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
anthracite
matériau de la verrine:
plastique opalin
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
classe de protection:
III
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
750 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
149 mm
hauteur/profondeur:
160.4 mm
pays de fabrication:
CHINE
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Applique EUROPOLE CORELIA SOLAR gris anthracite mat fixe, blanc 3000K, IRC>80, 3W, 350lm (116lm/W), vasque opale 120°. Type d'éclairage : bas, SDCM5. Type de batterie : lithium-ion. Batterie remplaçable. Classe de protection III, IP65, IK08. Durée de vie : 64000h. Dimmable : oui, variation via commande directement sur le produit. Produit à détection : oui, Infrarouge. Matériau : aluminium de fonderie. Traitement de la surface : traitement anticorrosion. Résistance environnement : garantie corrosion 15 ans (atmosphère saline). Utilisation : extérieur. Températures de fonctionnement : 0°C/+45°C. Mode de pose/installation : en applique. Capteurs de luminosité et de mouvement intégrés. Zone de détection : 4-5m. Batterie Li-ion remplaçable. Recharge de la batterie : 6-7h.
Les Atouts de la gamme:
L'applique CORELIA SOLAR se distingue par une esthétique raffinée et contemporaine, imaginée par le designer Olivier Toulouse. Ses lignes arrondies et son volume maîtrisé en font un objet lumineux premium, capable de sublimer murs ou terrasses. Disponible en finition gris anthracite ou blanc pierre, elle s’intègre harmonieusement sur toutes les façades, elle peut être installée en bords de mer. Dotée d’une batterie lithium remplaçable, l'applique CORELIA SOLAR garantit une longue durée de vie et une maintenance facilitée. Elle combine confort et économie d'énergie avec ses capteurs infrarouge et crépusculaire permettant un déclenchement automatique à la détection de mouvement et à la tombée de la nuit.
Quelques mots du fabricant :
CORELIA SOLAR : l’éclairage solaire design et qualitatif qui sublime vos façades.
Un produit Europole
Découvrez toute la gamme Europole


