Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Europole - Applique HOOP blanc 3000K 314lm 4,5W 120° IP65 - 37912

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 4.5 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 195 mm

  • efficacité lumineuse - 70 lm/W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592118393

Réf. Sonepar

00584211839

Réf. Fournisseur

37912

Marque

Europole

puissance du système:

4.5 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

195 mm

efficacité lumineuse:

70 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK05

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM4

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

pays de fabrication:

CHINE

hauteur/profondeur:

215 mm

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Applique HOOP blanc mat 3000K, IRC>80, 4,5W, 314lm (70lm/W), diffuseur transparent 120°. 230VAC. Classe I. IP65, IK05. Non dimmable.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole