Europole - Applique MATYK WALL 1 noir mat 3000K 250lm 5W 120° IP20 48VDC - 298300

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 5 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • efficacité lumineuse - 50 lm/W

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK05

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

MATYK

EAN

3666592119369

Réf. Sonepar

00584211936

Réf. Fournisseur

298300

Marque

Europole

puissance du système:

5 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

efficacité lumineuse:

50 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK05

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

DC

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

classe de protection:

III

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

hauteur/profondeur:

36.91 mm

diamètre externe:

164.5 mm

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Applique MATYK WALL 1 noir mat sur mini rail magnétique 48VDC, fixe 3000K, IRC>90, 5W, 250lm (50 lm/W), diffuseur opale 120°. 48VDC. Classe III. IP20, IK05. Type d'éclairage : indirect. Non dimmable.

Les Atouts de l'article:

Applique EUROPOLE MATYK WALL 1 noir mat sur mini rail magnétique 48VDC, fixe, blanc 3000K, IRC>90, 5W, 250lm (50 lm/W), diffuseur opale 120°. Type d'éclairage : indirect. Classe de protection III, IP20, IK05, adaptateur pour mini rail magnétique 48VDC. Durée de vie : 30000h. Dimmable : non. Matériau : corps en aluminium. Traitement de la surface : sans traitement. Utilisation : intérieur. Températures de fonctionnement : -20°C/+45°C. Mode de pose/installation : sur mini rail magnétique 48VDC.