Europole - Applique ORA SOLAR gris anthracite 3000K 300lm 4,4W 100° IP54 (Eclairage : bas) - 69771

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 4.4 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP54
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 20000 h
longueur - 187 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3666592117679
Réf. Sonepar
00584211767
Réf. Fournisseur
69771
Marque
Europole
puissance du système:
4.4 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP54
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
20000 h
longueur:
187 mm
efficacité lumineuse:
68 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
anthracite
matériau de la verrine:
plastique opalin
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
classe de protection:
III
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
160 mm
pays de fabrication:
CHINE
diamètre externe:
160 mm
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Un produit Europole
Découvrez toute la gamme Europole


