Europole - Applique OVALY noir 3000K 394lm 8W 100° IP65 (Eclairage : haut+bas) - 37950

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 8 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 155 mm
efficacité lumineuse - 49 lm/W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592118669
Réf. Sonepar
00584211866
Réf. Fournisseur
37950
Marque
Europole
puissance du système:
8 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
155 mm
efficacité lumineuse:
49 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
source lumineuse:
LED interchangeable
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
sans
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
largeur:
60 mm
hauteur/profondeur:
100 mm
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Applique EUROPOLE OVALY noir mat, blanc 3000K, IRC>90, 8W, 394lm (49lm/W), diffuseur transparent 100°. Type d'éclairage : haut+bas. 230VAC. Classe de protection I, IP65, IK07. Durée de vie : 40000h. Dimmable : Oui. Matériau : aluminium de fonderie. Traitement de la surface : traitement anticorrosion. Utilisation : intérieur/extérieur. Températures de fonctionnement : -20°C/+35°C. Mode de pose/installation : en applique.





