Europole - Applique PERSE blanc 3000K 860lm 12W IP65 - 37961

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 12 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 100 mm

  • efficacité lumineuse - 72 lm/W

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592121423

Réf. Sonepar

00584212142

Réf. Fournisseur

37961

Marque

Europole

puissance du système:

12 W

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

100 mm

efficacité lumineuse:

72 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

largeur:

100 mm

hauteur/profondeur:

100 mm

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Applique PERSE blanc mat 3000K, IRC>90, 12W, 860lm (72lm/W), verre transparent. Angle de faisceau réglable avec les volets. 230VAC. Classe I. IP65, IK07. Type d'éclairage : haut+bas. Dimmable.

Les Atouts de l'article:

Applique EUROPOLE PERSE blanc mat fixe, blanc 3000K, IRC>90, 12W, 860lm (72lm/W), verre transparent 100°. Type d'éclairage : haut+bas, SDCM3. 230VAC. Classe de protection I, IP65, IK07. Durée de vie : 50000h. Dimmable : oui, variation TRIAC. Produit à détection : non. Matériau : aluminium de fonderie. Traitement de la surface : anticorrosion, garantie corrosion 10 ans. Utilisation : intérieur/extérieur. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Mode de pose/installation : en applique. Angle de faisceau réglable avec les volets.