Europole - Applique SETA 1 blanc mat 3000K 146lm 3W 20° IP20 (Eclairage : haut+bas) - 37980

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 3 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 115 mm

  • efficacité lumineuse - 49 lm/W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592118294

Réf. Sonepar

00584211829

Réf. Fournisseur

37980

Marque

Europole

puissance du système:

3 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

115 mm

efficacité lumineuse:

49 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK05

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très moyen 10-20°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

750 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

largeur:

143 mm

hauteur/profondeur:

225 mm

diamètre externe:

115 mm

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Applique SETA 1 blanc mat sablé rotatif et orientable 3000K, IRC>90, 3W, 146lm (49lm/W), optique faible éblouissement 20°. 230VAC. Classe I. IP20, IK05. Type d'éclairage : haut+bas. Non dimmable.

Les Atouts de l'article:

Applique EUROPOLE SETA 1 blanc mat sablé rotatif et orientable, blanc 3000K, IRC>90, 3W, 146lm (49lm/W), optique faible éblouissement 20°. Type d'éclairage : haut+bas. 230VAC. Classe de protection I, IP20, IK05, câblé de 0,1m, HO3VV-H 2x0,75mm². Durée de vie : 40000h. Dimmable : Non. Matériau : aluminium. Traitement de la surface : sans traitement. Utilisation : intérieur. Températures de fonctionnement : -20°C/+35°C. Mode de pose/installation : en applique.