Europole - Applique SETA 2 blanc mat 3000K 146lm 3W 20° IP20 (Eclairage : bas) - 37982

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 3 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 90 mm
efficacité lumineuse - 49 lm/W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592118317
Réf. Sonepar
00584211831
Réf. Fournisseur
37982
Marque
Europole
puissance du système:
3 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
90 mm
efficacité lumineuse:
49 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK05
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très moyen 10-20°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
750 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
largeur:
70 mm
hauteur/profondeur:
180 mm
diamètre externe:
30 mm
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Applique EUROPOLE SETA 2 blanc mat sablé rotatif et orientable, blanc 3000K, IRC>90, 3W, 146lm (49lm/W), optique faible éblouissement 20°. Type d'éclairage : bas. 230VAC. Classe de protection I, IP20, IK05, câblé de 0,1m, HO3VV-H 2x0,75mm². Durée de vie : 40000h. Dimmable : Non. Matériau : aluminium. Traitement de la surface : sans traitement. Utilisation : intérieur. Températures de fonctionnement : -20°C/+35°C. Mode de pose/installation : en applique.Prise de charge USB sur le dessus de l'applique.
Un produit Europole
Découvrez toute la gamme Europole


