Europole - Applique SIA SOLAR blanc pierre 3000K 300lm 3W 120° IP65 - 68410

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 3 W
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 280 mm
efficacité lumineuse - 100 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592121454
Réf. Sonepar
00584212145
Réf. Fournisseur
68410
Marque
Europole
puissance du système:
3 W
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
280 mm
efficacité lumineuse:
100 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
verre opalin
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
classe de protection:
III
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
750 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
122.6 mm
hauteur/profondeur:
40 mm
pays de fabrication:
CHINE
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Applique EUROPOLE SIA SOLAR blanc pierre mat fixe, blanc 3000K, IRC>80, 3W, 300lm (100lm/W), verre opale 120°. Type d'éclairage : bas, SDCM5. Type de batterie : lithium-ion. Batterie remplaçable. Classe de protection III, IP65, IK08. Durée de vie : 64000h. Dimmable : oui, variation via commande directement sur le produit. Produit à détection : oui, Infrarouge. Matériau : aluminium de fonderie. Traitement de la surface : traitement anticorrosion. Résistance environnement : garantie corrosion 15 ans. Utilisation : extérieur. Températures de fonctionnement : 0°C/+45°C. Mode de pose/installation : en applique. Capteurs de luminosité et de mouvement intégrés. Zone de détection : 4-5m. Batterie Li-ion remplaçable. Recharge de la batterie : 6-7h. Plaque et planches de chiffres/lettres autocollants pour affichage emplacement/maison en option (non inclus).
Les Atouts de la gamme:
L'applique SIA SOLAR se distingue par une esthétique raffinée et discrète, imaginée par le designer Olivier Toulouse. Ses lignes épurées et son volume maîtrisé en font un objet lumineux premium, capable de sublimer murs ou terrasses. Disponible en finition gris anthracite ou blanc pierre, elle s’intègre harmonieusement sur toutes les façades, elle peut être installée en bords de mer. Avec la plaque numérotée disponible en accessoire, elle indique un emplacement ou un numéro de rue. Dotée d’une batterie lithium remplaçable, l'applique SIA SOLAR garantit une longue durée de vie et une maintenance facilitée. Elle combine confort et économie d'énergie avec ses capteurs infrarouge et crépusculaire permettant un déclenchement automatique à la détection de mouvement et à la tombée de la nuit.
Quelques mots du fabricant :
SIA SOLAR : l’éclairage solaire design et qualitatif qui sublime vos façades.
Un produit Europole
Découvrez toute la gamme Europole


