Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Europole - Applique TAKOS noir 3000K 390lm 5,2W 120° IP65 (Eclairage : haut+bas) - 37908

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 5.2 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 200 mm

  • efficacité lumineuse - 75 lm/W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592117853

Réf. Sonepar

00584211785

Réf. Fournisseur

37908

Marque

Europole

puissance du système:

5.2 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

200 mm

efficacité lumineuse:

75 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK05

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

AC

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

pays de fabrication:

CHINE

hauteur/profondeur:

130 mm

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Applique TAKOS noir mat, orientable, 3000K, IRC>80, 5,2W, 390lm (75lm/W), diffuseur opale 120°. 230VAC. Classe I. IP65, IK05. Type d'éclairage : haut+bas. Non dimmable.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole