Europole - Applique TARIS SOLAR gris anthracite 3000K 300lm 2,5W 120° IP65 - 68600

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 2.5 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 190 mm

  • efficacité lumineuse - 120 lm/W

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592121485

Réf. Sonepar

00584212148

Réf. Fournisseur

68600

Marque

Europole

puissance du système:

2.5 W

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

190 mm

efficacité lumineuse:

120 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau de la verrine:

verre opalin

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

classe de protection:

III

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

750 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

91 mm

hauteur/profondeur:

140 mm

pays de fabrication:

CHINE

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Applique TARIS SOLAR gris anthracite mat 3000K, IRC>80, 2,5W, 300lm (120lm/W), verre opale 120°. Batterie remplaçable au lithium-ion. Classe III. IP65, IK08. Type d'éclairage : bas. Dimmable. Produit à détection infrarouge.

Les Atouts de l'article:

Applique EUROPOLE TARIS SOLAR gris anthracite mat fixe, blanc 3000K, IRC>80, 2,5W, 300lm (120lm/W), verre opale 120°. Type d'éclairage : bas, SDCM5. Type de batterie : lithium-ion. Batterie remplaçable. Classe de protection III, IP65, IK08. Durée de vie : 64000h. Dimmable : oui, variation via commande directement sur le produit. Produit à détection : oui, Infrarouge. Matériau : aluminium de fonderie. Traitement de la surface : traitement anticorrosion. Résistance environnement : garantie corrosion 15 ans. Utilisation : extérieur. Températures de fonctionnement : 0°C/+45°C. Mode de pose/installation : en applique. Capteurs de luminosité et de mouvement intégrés. Zone de détection : 4-5m. Batterie Li-ion remplaçable. Recharge de la batterie : 6-7h. Plaque et planches de chiffres/lettres autocollants pour affichage emplacement/maison en option (non inclus).



Les Atouts de la gamme:

L'applique TARIS SOLAR se distingue par une esthétique raffinée et contemporaine, imaginée par le designer Olivier Toulouse. Ses lignes épurées et son volume maîtrisé en font un objet lumineux premium, capable de sublimer murs ou terrasses. Disponible en finition gris anthracite ou blanc pierre, elle s’intègre harmonieusement sur toutes les façades, elle peut être installée en bords de mer. Avec la plaque numérotée disponible en accessoire, elle indique un emplacement ou un numéro de rue. Dotée d’une batterie lithium remplaçable, l'applique TARIS SOLAR garantit une longue durée de vie et une maintenance facilitée. Elle combine confort et économie d'énergie avec ses capteurs infrarouge et crépusculaire permettant un déclenchement automatique à la détection de mouvement et à la tombée de la nuit.



Quelques mots du fabricant :

TARIS SOLAR : l’éclairage solaire design et qualitatif qui sublime vos façades.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole