Europole - Applique YENA blanc 3000K 550lm 8,7W 90° IP20 (Eclairage : haut+bas) - 37941

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 8.7 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 100 mm
efficacité lumineuse - 63 lm/W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592117884
Réf. Sonepar
00584211788
Réf. Fournisseur
37941
Marque
Europole
puissance du système:
8.7 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
100 mm
efficacité lumineuse:
63 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
sans
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
largeur:
100 mm
hauteur/profondeur:
100 mm
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Applique EUROPOLE YENA blanc mat, fixe, blanc 3000K, IRC>90, 8,7W, 550lm (63lm/W),90°. Type d'éclairage : haut+bas. 230VAC. Classe de protection I, IP20, IK07. Durée de vie : 40000h. Dimmable : Oui. Matériau : aluminium de fonderie. Traitement de la surface : sans traitement. Utilisation : intérieur. Températures de fonctionnement : -20°C/+35°C. Mode de pose/installation : en applique.





