Europole - Applique ZERA blanc 3000K 250lm 3W 90° IP65 (Eclairage : haut+bas) - 37904

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 3 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 60 mm

  • efficacité lumineuse - 85 lm/W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3666592117815

Réf. Sonepar

00584211781

Réf. Fournisseur

37904

Marque

Europole

puissance du système:

3 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

60 mm

efficacité lumineuse:

85 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK05

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

pays de fabrication:

CHINE

hauteur/profondeur:

155 mm

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Applique ZERA blanc mat 3000K, IRC>80, 3W, 250lm (85lm/W), verre transparent 90°. 230VAC. Classe I. IP65, IK05. Type d'éclairage : haut+bas. Non dimmable.

Les Atouts de l'article:

Applique EUROPOLE ZERA blanc mat, blanc 3000K, IRC>80, 3W, 250lm (85lm/W), verre transparent 90°. Type d'éclairage : haut+bas. 230VAC. Classe de protection I, IP65, IK05. Durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. Matériau : aluminium de fonderie. Traitement de la surface : traitement anticorrosion. Résistance environnement : garantie corrosion 10 ans. Utilisation : intérieur/extérieur. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Mode de pose/installation : en applique.

Quelques mots du fabricant :

Notre entreprise se distingue dans la fabrication de solutions sur-mesure qui allient qualité et innovation. Nous portons notre attention sur la compréhension des besoins uniques de nos clients pour créer des produits personnalisés qui dépassent leurs attentes.
Notre engagement envers la performance se reflète dans chaque détail, de la conception à la fabrication, assurant ainsi des solutions adaptées qui incarnent la combinaison parfaite entre l’art du sur-mesure et l’efficience du luminaire.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole