Europole - Applique ZERA noir 4000K 200lm 3W 90° IP65 (Eclairage : bas) - 37903

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 3 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 60 mm

  • efficacité lumineuse - 67 lm/W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592117716

Réf. Sonepar

00584211771

Réf. Fournisseur

37903

Marque

Europole

puissance du système:

3 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

60 mm

efficacité lumineuse:

67 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK05

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM4

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

85 mm

hauteur/profondeur:

30 mm

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Applique ZERA noir mat 4000K, IRC>80, 3W, 200lm (67lm/W), verre transparent 90°. 230VAC. Classe I. IP65, IK05. Type d'éclairage : bas. Non dimmable.

Les Atouts de l'article:

Applique EUROPOLE ZERA noir mat, blanc 4000K, IRC>80, 3W, 200lm (67lm/W), verre transparent 90°. Type d'éclairage : bas. 230VAC. Classe de protection I, IP65, IK05. Durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. Matériau : aluminium de fonderie. Traitement de la surface : traitement anticorrosion. Résistance environnement : garantie corrosion 10 ans. Utilisation : intérieur/extérieur. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Mode de pose/installation : en applique.