Europole - BALI LED 4 rond fixe alu brossé 3000K 2,5W 30° IP44 - 461120

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 2.5 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • source lumineuse fournie - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592021495

Réf. Sonepar

00584461120

Réf. Fournisseur

461120

Marque

Europole

puissance du système:

2.5 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP44

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

aluminium

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

classe de protection:

III

efficacité lumineuse:

84 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

hauteur/profondeur:

36 mm

diamètre:

42 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

36 mm

diamètre d'encastrement:

36 mm

pays de fabrication:

CHINE

Encastré mur & plafond BALI LED 4 rond, fixe, aluminium brossé, blanc 3000K, IRC>80, 2,5W, 210lm (84lm/W), optique diffusante symétrique 30°, 700mA. Classe III, IP44, compatible isolants : non. Non dimmable.

Les Atouts de l'article:

Encastré mur & plafond EUROPOLE BALI LED 4 rond, fixe, aluminium brossé, blanc 3000K, IRC>80, 2,5W, 210lm (84lm/W), optique diffusante symétrique 30°, 700mA. Classe de protection III, IP44, compatible isolants : non, câblé de 0,45m. Durée de vie : 20000h. Dimmable : Non. Dimension collerette : diamètre 42mm. Diamètre d'encastrement : 36mm. Matériau : aluminium. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Walkover : Non.



Quelques mots du fabricant :

Notre entreprise se distingue dans la fabrication de solutions sur-mesure qui allient qualité et innovation. Nous portons notre attention sur la compréhension des besoins uniques de nos clients pour créer des produits personnalisés qui dépassent leurs attentes.
Notre engagement envers la performance se reflète dans chaque détail, de la conception à la fabrication, assurant ainsi des solutions adaptées qui incarnent la combinaison parfaite entre l’art du sur-mesure et l’efficience du luminaire.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole