Europole - BALI LED 4 rond fixe blanc bleu 2,5W 30° IP44 - 461142

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 2.5 W
indice de protection (IP) - IP44
source lumineuse - LED non interchangeable
source lumineuse fournie - Oui
couleur du boîtier/corps - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592021549
Réf. Sonepar
00584461142
Réf. Fournisseur
461142
Marque
Europole
puissance du système:
2.5 W
indice de protection (IP):
IP44
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
blanc
pas de variation:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
classe de protection:
III
couleur de la lumière:
bleu
hauteur/profondeur:
36 mm
diamètre:
42 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
36 mm
diamètre d'encastrement:
36 mm
Les Atouts de l'article:
Encastré mur & plafond EUROPOLE BALI LED 4 rond, fixe, blanc mat, bleu 2,5W, optique diffusante symétrique 30°, 350/700mA. Classe de protection III, IP44, compatible isolants : non, câblé de 0,45m. Durée de vie : 20000h. Dimmable : Non. Dimension collerette : diamètre 42mm. Diamètre d'encastrement : 36mm. Matériau : aluminium. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Walkover : Non.






