Europole - BALI LED 4 rond ori alu brossé 3000K 2,5W 30° IP20 - 461220

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 2.5 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
source lumineuse - LED non interchangeable
source lumineuse fournie - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592021556
Réf. Sonepar
00584461220
Réf. Fournisseur
461220
Marque
Europole
puissance du système:
2.5 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
aluminium
pas de variation:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
classe de protection:
III
efficacité lumineuse:
84 lm/W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
hauteur/profondeur:
33 mm
diamètre:
52 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
33 mm
diamètre d'encastrement:
44 mm
Les Atouts de l'article:
Encastré mur & plafond EUROPOLE BALI LED 4 rond, orientable, aluminium brossé, blanc 3000K, IRC>80, 2,5W, 210lm (84lm/W), optique diffusante symétrique 30°, 700mA. Classe de protection III, IP20, compatible isolants : non, câblé de 0,45m. Durée de vie : 20000h. Dimmable : Non. Dimension collerette : diamètre 52mm. Diamètre d'encastrement : 44mm. Matériau : aluminium. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Walkover : Non.
Un produit Europole
Découvrez toute la gamme Europole


