Europole - BALI LED 4 rond ori blanc bleu 2,5W 30° IP20 - 461242

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 2.5 W
indice de protection (IP) - IP20
source lumineuse - LED non interchangeable
source lumineuse fournie - Oui
couleur du boîtier/corps - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592021600
Réf. Sonepar
00584461242
Réf. Fournisseur
461242
Marque
Europole
puissance du système:
2.5 W
indice de protection (IP):
IP20
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
blanc
pas de variation:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
classe de protection:
III
couleur de la lumière:
bleu
hauteur/profondeur:
33 mm
diamètre:
52 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
33 mm
diamètre d'encastrement:
44 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Encastré mur & plafond EUROPOLE BALI LED 4 rond, orientable, blanc mat, bleu 2,5W, optique diffusante symétrique 30°, 350/700mA. Classe de protection III, IP20, compatible isolants : non, câblé de 0,45m. Durée de vie : 20000h. Dimmable : Non. Dimension collerette : diamètre 52mm. Diamètre d'encastrement : 44mm. Matériau : aluminium. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Walkover : Non.
Quelques mots du fabricant :
Notre entreprise se distingue dans la fabrication de solutions sur-mesure qui allient qualité et innovation. Nous portons notre attention sur la compréhension des besoins uniques de nos clients pour créer des produits personnalisés qui dépassent leurs attentes.
Notre engagement envers la performance se reflète dans chaque détail, de la conception à la fabrication, assurant ainsi des solutions adaptées qui incarnent la combinaison parfaite entre l’art du sur-mesure et l’efficience du luminaire.
Un produit Europole
Découvrez toute la gamme Europole


