Non retournable

Europole - BALI LED 5 rond fixe blanc 4000K 1,2W 28° IP54 - 461511

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 1.2 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK05

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592021655

Réf. Sonepar

00584461511

Réf. Fournisseur

461511

Marque

Europole

puissance du système:

1.2 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK05

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

blanc

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

classe de protection:

III

efficacité lumineuse:

63 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

hauteur/profondeur:

29.5 mm

diamètre:

35 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

22.5 mm

diamètre d'encastrement:

18 mm

pays de fabrication:

CHINE

Encastré mur & plafond BALI LED 5 rond, fixe, blanc, blanc 4000K, IRC>80, 1,2W, 76lm (63,33lm/W), optique diffusante symétrique 28°, 350mA. Classe III, IP54, compatible isolants : non. Non dimmable.

Les Atouts de l'article:

Encastré mur & plafond EUROPOLE BALI LED 5 rond, fixe, blanc, blanc 4000K, IRC>80, 1,2W, 76lm (63,33lm/W), optique diffusante symétrique 28°, 350mA. Classe de protection III, IP54, compatible isolants : non, câblé de 1m, HO5RN-F 2x0,5mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. Dimension collerette : diamètre 35mm. Diamètre d'encastrement : 18mm. Matériau : inox. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Walkover : Non.

Quelques mots du fabricant :

Notre entreprise se distingue dans la fabrication de solutions sur-mesure qui allient qualité et innovation. Nous portons notre attention sur la compréhension des besoins uniques de nos clients pour créer des produits personnalisés qui dépassent leurs attentes.
Notre engagement envers la performance se reflète dans chaque détail, de la conception à la fabrication, assurant ainsi des solutions adaptées qui incarnent la combinaison parfaite entre l’art du sur-mesure et l’efficience du luminaire.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole