Non retournable

Europole - BALI LED 5 rond fixe inox brossé bleu 1,2W 28° IP54 - 461502

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 1.2 W

  • indice de protection (IP) - IP54

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK05

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • source lumineuse fournie - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592021631

Réf. Sonepar

00584461502

Réf. Fournisseur

461502

Marque

Europole

puissance du système:

1.2 W

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK05

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

classe de protection:

III

couleur de la lumière:

bleu

hauteur/profondeur:

29.5 mm

diamètre:

35 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

22.5 mm

diamètre d'encastrement:

18 mm

pays de fabrication:

CHINE

Encastré mur & plafond BALI LED 5 rond, fixe, inox brossé, bleu 1,2W, optique diffusante symétrique 28°, 350mA. Classe III, IP54, compatible isolants : non. Non dimmable.

Les Atouts de l'article:

Encastré mur & plafond EUROPOLE BALI LED 5 rond, fixe, inox brossé, bleu 1,2W, optique diffusante symétrique 28°, 350mA. Classe de protection III, IP54, compatible isolants : non, câblé de 1m, HO5RN-F 2x0,5mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. Dimension collerette : diamètre 35mm. Diamètre d'encastrement : 18mm. Matériau : inox. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Walkover : Non.

Quelques mots du fabricant :

Notre entreprise se distingue dans la fabrication de solutions sur-mesure qui allient qualité et innovation. Nous portons notre attention sur la compréhension des besoins uniques de nos clients pour créer des produits personnalisés qui dépassent leurs attentes.
Notre engagement envers la performance se reflète dans chaque détail, de la conception à la fabrication, assurant ainsi des solutions adaptées qui incarnent la combinaison parfaite entre l’art du sur-mesure et l’efficience du luminaire.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole