Europole - Bandeau Led 10m VOLTA PRO 14,4W/m IP20 bleu 402lm/m 24VDC - 720052

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 10000 mm
indice de protection (IP) - IP20
puissance de la lampe par mètre - 14.4 W
couleur de la lumière - bleu
longueur des sections individuelles - 50 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
VOLTA PRO
EAN
3666592080188
Réf. Sonepar
00584208018
Réf. Fournisseur
720052
Marque
Europole
longueur:
10000 mm
indice de protection (IP):
IP20
puissance de la lampe par mètre:
14.4 W
couleur de la lumière:
bleu
longueur des sections individuelles:
50 mm
largeur:
10 mm
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
160
type de tension:
DC
classe de protection:
III
hauteur/profondeur:
1.5 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Bandeau Led EUROPOLE 10m VOLTA PRO 14,4W/m IP20 : bleu 14,4W/m, 402lm/m (28lm/W), 160LED/m, 24VDC. Largeur du bandeau : 10mm. Classe de protection III. Sécable tous les 50mm. IP20, câblé des 2 côtés 0,5m, 20AWG 2x0,5mm², durée de vie : 50000h. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium impérative.




