Europole - Bandeau Led 1m LONG FLEX 11 4000K 11W/m 1088lm/m 230VAC - 435601

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 1000 mm
indice de protection (IP) - IP44
puissance de la lampe par mètre - 11 W
température de couleur - 4000...4000 K
tension de lampe - 230...230 V
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3666592021297
Réf. Sonepar
00584435601
Réf. Fournisseur
435601
Marque
Europole
longueur:
1000 mm
indice de protection (IP):
IP44
puissance de la lampe par mètre:
11 W
température de couleur:
4000...4000 K
tension de lampe:
230...230 V
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
blanc
longueur des sections individuelles:
500 mm
largeur:
20 mm
modèle:
bande
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
276
type de tension:
AC
classe de protection:
II
hauteur/profondeur:
7.5 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Bandeau Led EUROPOLE 1m LONG FLEX 11, blanc 4000K, IRC>80, SDCM5, 11W/m, 1088lm/m (98,91lm/W), 276LED/m, optique 120°, 230VAC. Classe de protection II. Sécable tous les 500mm. IP44, compatible volume salle de bain : non, durée de vie : 20000h. Dimmable : Oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium ou via clips de fixation (non inclus). Kit de connexion non inclus obligatoire. Forfait de montage IP65/67 impératif pour installation en zones humides et/ou en extérieur. Utilisation d'un adhésif double face préconisée.

Un produit Europole
Découvrez toute la gamme Europole


