Europole - Bandeau Led 1m LONG FLEX 7 bleu 7W/m 230VAC - 425612

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 1000 mm
indice de protection (IP) - IP44
puissance de la lampe par mètre - 7 W
tension de lampe - 230...230 V
couleur de la lumière - bleu
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3666592021235
Réf. Sonepar
00584425612
Réf. Fournisseur
425612
Marque
Europole
longueur:
1000 mm
indice de protection (IP):
IP44
puissance de la lampe par mètre:
7 W
tension de lampe:
230...230 V
couleur de la lumière:
bleu
longueur des sections individuelles:
1000 mm
largeur:
17 mm
modèle:
bande
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
60
type de tension:
AC
angle de rayonnement:
120 °
classe de protection:
II
hauteur/profondeur:
7.5 mm
auto-adhésif:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Bandeau Led EUROPOLE 1m LONG FLEX 7, bleu 7W/m, (lm/W), 60LED/m, optique 120°, 230VAC. Classe de protection II. Sécable tous les 1000mm. IP44, compatible volume salle de bain : non, durée de vie : 20000h. Dimmable : Oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium ou via clips de fixation (non inclus). Kit de connexion non inclus obligatoire. Forfait de montage IP65/67 impératif pour installation en zones humides et/ou en extérieur. Utilisation d'un adhésif double face préconisée.
Quelques mots du fabricant :
Notre entreprise se distingue dans la fabrication de solutions sur-mesure qui allient qualité et innovation. Nous portons notre attention sur la compréhension des besoins uniques de nos clients pour créer des produits personnalisés qui dépassent leurs attentes.
Notre engagement envers la performance se reflète dans chaque détail, de la conception à la fabrication, assurant ainsi des solutions adaptées qui incarnent la combinaison parfaite entre l’art du sur-mesure et l’efficience du luminaire.
Un produit Europole
Découvrez toute la gamme Europole


