fin de vie

Europole - Bandeau Led 1m SOFT PRO IP68 4000K 10W/m 745lm/m 24VDC - 723621

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 1000 mm

  • indice de protection (IP) - IP68

  • puissance de la lampe par mètre - 10 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur de la lumière - blanc

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592025578

Réf. Sonepar

00584723621

Réf. Fournisseur

723621

Marque

Europole

longueur:

1000 mm

indice de protection (IP):

IP68

puissance de la lampe par mètre:

10 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur de la lumière:

blanc

compatible IFTTT:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

nombre de sources lumineuses par mètre:

120

hauteur/profondeur:

5 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

classe de protection:

III

largeur:

11 mm

modèle:

bande

type de tension:

DC

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

Bandeau Led 1m SOFT PRO IP68, blanc 4000K, IRC90, SDCM5, 10W/m, 745lm/m 74,5lm/W, 120LED/m, 120°, 24VDC. Non sécable. IP68, câblé de 1 côté 0,5m, HO5RN-F 2x0,5mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable.